Schneider Electric - STIGER 1000A 2M 3 UTTAK - KSA1000EV4203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 1000 A
Med slynge - 3
Lengde - 2 m
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003875
Elnummer
1219607
Leverandørens varenummer
KSA1000EV4203
Typebeskrivelse
KSA1000EV4203
Antall poler:
5
Støtter skalering:
1000 A
Med slynge:
3
Lengde:
2 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Avsetningsnivå filter:
Ja
Kontakttrykk:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
RISER DISTRIBUTION LENGTH 2M 3O 1000A


