Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - STIGER 100A 0,8M 1 UTTAK - KSA100ED4081

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STIGER 100A 0,8M 1 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Støtter skalering - 100 A

  • Antall poler - 5

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003905

Elnummer

1219612

Leverandørens varenummer

KSA100ED4081

Typebeskrivelse

KSA100ED4081

Modell / utførelse:

Enkelt

Støtter skalering:

100 A

Antall poler:

5

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

Lengde:

800 mm

Antall ledere (uten jord):

4

Fleksibel:

nei

Med slynge:

1

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

54 mm

Høyde:

146 mm

RISER DISTRIBUTION LENGTH 0.8M 10 100A