Schneider Electric - STIGER 250A 0,8M 1 UTTAK - KSA250ED4081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 250 A
Med slynge - 1
Lengde - 0,8 m
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004353
Elnummer
1219657
Leverandørens varenummer
KSA250ED4081
Typebeskrivelse
KSA250ED4081
Antall poler:
5
Støtter skalering:
250 A
Med slynge:
1
Lengde:
0,8 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Avsetningsnivå filter:
nei
Kontakttrykk:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
RISER DISTRIBUTION LENGTH 0.8M 10 250A


