Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - STIGER 630A 2,5M 4 UTTAK - KSA630EV4254

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STIGER 630A  2,5M 4 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 630 A

  • Med slynge - 4

  • Lengde - 2,5 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005497

Elnummer

1219780

Leverandørens varenummer

KSA630EV4254

Typebeskrivelse

KSA630EV4254

Antall poler:

5

Støtter skalering:

630 A

Med slynge:

4

Lengde:

2,5 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Antall ledere (uten jord):

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Avsetningsnivå filter:

Ja

Kontakttrykk:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

RISER DISTRIBUTION LENGTH 2.5M 4O 630A