Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - STIGER 630A 2M 3 UTTAK - KSA630EV4203

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STIGER 630A  2M 3 UTTAK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 630 A

  • Med slynge - 3

  • Lengde - 2 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005480

Elnummer

1219779

Leverandørens varenummer

KSA630EV4203

Typebeskrivelse

KSA630EV4203

Antall poler:

5

Støtter skalering:

630 A

Med slynge:

3

Lengde:

2 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Antall ledere (uten jord):

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Avsetningsnivå filter:

Ja

Kontakttrykk:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

RISER DISTRIBUTION LENGTH 2M 3O 630A