Schneider Electric - Støpeboks 1M 44mm 4 flex rør - IMT80259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481455635
Elnummer
1204252
Leverandørens varenummer
IMT80259
Typebeskrivelse
IMT80259
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
Ja
Diameter:
73 mm
Lengde:
171 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
70...70 mm
Innvendig dybde:
67 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
44...44 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
4
Antall medleverte stusser:
4
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
Dimensjoner: 75 mm bredde, 175 mm lengde og 75 mm dybde.
IP klassifisering: IP30.


