Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Støpsel 32A 2P+J 400V IP44 - PKF32M433

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Støpsel 32A 2P+J 400V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432032852

Elnummer

1512379

Leverandørens varenummer

PKF32M433

Typebeskrivelse

1512379

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

0 A

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

7035

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien