Schneider Electric - Støtterør - HXB 100x74 mm - til XVB Lyskolonne - Signalsøyle - XVBC020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørlengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110846089
Elnummer
4303601
Leverandørens varenummer
XVBC020
Typebeskrivelse
4303601
Rørlengde:
100 mm
Støtterør - Tilbehør til XVB Lyskolonne - Signalsøyle
Rørlengde 100mm
Bredde 74mm
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )
Rørlengde 100mm
Bredde 74mm
Materiale ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )


