Schneider Electric - Strømforsyning, Spacelogic KNX, REG-K/320 mA, for DIN-montering, hvit - MTN6513-1203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 320 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481902832
Elnummer
4545424
Leverandørens varenummer
MTN6513-1203
Typebeskrivelse
4545424
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
320 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
1
Sekundærspenning:
30 V
For montering på DIN-skinne. Busskopling via medfølgende busskoplingsklemme til "Bus". Strømforsyningen har to utganger - en KNX-utgang med integrert choke og en DC 30 V-utgang for ekstra enheter. DC 30 V-utgang brukes for eksempel til å levere en ekstra linje (f.eks. hovedlinje) via en separat installert KNX-choke. Alternativt kan likespenningsutgangen brukes til å forsyne andre funksjonelle enheter. For å øke merkestrømmen kan du koble til maksimalt to 320 mA strømforsyninger parallelt i én busslinje. Det er ikke nødvendig å koble til 200 m busskabel mellom strømforsyningene. Elektrisk belastning kan deles mellom utgangene "BUS" og "DC 30 V" etter behov, men enhetens nominelle strøm på 320 mA må ikke overskrides. Eventuell kortslutning eller overbelastning indikeres med en LED-lampe på enhetens forside. Dette er uavhengig av om spenningstilførselen drives enkeltvis eller parallelt med en annen, eller om utgangssignalet "DC 30 V" også brukes.
For installering på DIN-skinne TH35 iht. EN 60715
Bredde: 4 moduler, 72 mm
Nominell spenning, AC, 50-60 Hz 230 V
Utgangsspenning KNX linje: DC 28-31 V SELV
Tilleggsutgang: DC 30 V


