Schneider Electric - Strømtrafo. DIN-mont. 400/5A kabler d. 26 - skinner 12x40 15x32 - METSECT5MB040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 8 VA
Åpningsdiameter - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480618826
Elnummer
8008149
Leverandørens varenummer
METSECT5MB040
Typebeskrivelse
METSECT5MB040
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
8 VA
Åpningsdiameter:
26 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


