Schneider Electric - Strømtrafo TI STD 3000/5A - 16544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430165446
Elnummer
8062265
Leverandørens varenummer
16544
Typebeskrivelse
8062265
TI Strømtransformatorer til CE og CEr kWh målere. Tekniske data: Sekundærstrøm: 5 A, Frekvens: 50 - 60 Hz, Vedvarende overbelastning: 1,2 x In, Berøringsbeskyttelse: IP00B, Omgivelsestemperatur: -5 til +55°C, Luftfuktighet < 95 %.