Schneider Electric - Strips m/borrelås 5m rull sort - NSYACC50N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Dybde - 70 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173189
Elnummer
6993785
Leverandørens varenummer
NSYACC50N
Typebeskrivelse
6993785
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Dybde:
70 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
16 mm
RAL-nummer:
9005
Selvklebende strips for å feste kablene i profilskinnen. Leveres i 3 forskjellige varianter: - Strips med borrelås 13 mm bred, 225 mm lang, pakke med 10 stk. - Strips på rull med borrelås 16 mm bred, 5 meter lang, sort. - Selvklebende strips, 50 x 20 mm, sort, pakke med 10 stk.


