Schneider Electric - Strips natur 150x3,6 100 stk - IMT46405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,6 mm
Båndlengde - 150 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486365489
Elnummer
1303703
Leverandørens varenummer
IMT46405
Typebeskrivelse
IMT46405
Båndbredde:
3,6 mm
Båndlengde:
150 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Fargeløs
Båndtykkelse:
1,2 mm
Minste strekkstyrke:
180 N
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


