Schneider Electric - Strips natur 300x3.6 100 stk - IMT46921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 3,6 mm
Båndlengde - 300 mm
Modell / utførelse - Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Minste strekkstyrke - 180 N
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480989445
Elnummer
1394093
Leverandørens varenummer
IMT46921
Typebeskrivelse
1394093
Båndbredde:
3,6 mm
Båndlengde:
300 mm
Modell / utførelse:
Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Minste strekkstyrke:
180 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja


