Schneider Electric - Strips svart 100x2,5 100 stk - IMT46402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 100 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486365458
Elnummer
1303700
Leverandørens varenummer
IMT46402
Typebeskrivelse
IMT46402
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
100 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,1 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


