Schneider Electric - Strips svart 200x2.5 100 stk - IMT46157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 200 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Minste strekkstyrke - 80 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480989391
Elnummer
1394083
Leverandørens varenummer
IMT46157
Typebeskrivelse
1394083
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
200 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Knutebånd
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja