Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Strips svart 300x4,8 100 stk - IMT46420

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Strips svart 300x4,8 100 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,8 mm

  • Båndlengde - 300 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486365632

Elnummer

1303725

Leverandørens varenummer

IMT46420

Typebeskrivelse

IMT46420

Båndbredde:

4,8 mm

Båndlengde:

300 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,3 mm

Minste strekkstyrke:

230 N

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

Ja

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Thorsman strips fra Schneider Electric er 300x4,8 mm.Strips brukes til en lang rekke bruksområder, inkludert montering og festing av kabler, rør og rør.Strips låser seg selv.Strips har avrundede kanter for enklere håndtering og tryggere installasjon.Den bøyde, avrundede tuppen gjør det enklere å sette den inn gjennom hodet på Strips.Stripsens diameter er 3,5 mm til 81 mm.Stripsens bæreevne er 230 N/50 lbf.Dimensjonene på produktet er (L) 300 mm x (B) 4,8 mm x tykkelse (T) 1,3 mm og produktets vekt er 181 g.Den består av PA (polyamid) 6,6 UV-stabilisert. Fargen på produktet er svart.Omgivelsestemperatur for drift er fra -40 °C til +85 °C.Emballasjen er laget av 100 % resirkulerbart materiale, og produktmengden er 100 stykker i en forseglet pose som kan pakkes opp igjen.Thorsman Festemateriell, f.eks. plugger og hulfeste, skruer, kabelvinger, alle er utformet for å gi best mulig resultat.Thorsman Festemateriell tilbyr et bredt utvalg fleksible og pålitelige løsninger for alle kundebehov og gir høy ytelse i et maksimalt antall applikasjoner.Produktet oppfyller IEC 60695-11-5-standarden og er brannsikkert med flammehemmende standard UL 94 V2 (selvslokkende).