Schneider Electric - Strips svart 780x8.8 100 stk - IMT46927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 8,8 mm
Båndlengde - 780 mm
Modell / utførelse - Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480554568
Elnummer
1351158
Leverandørens varenummer
IMT46927
Typebeskrivelse
1351158
Båndbredde:
8,8 mm
Båndlengde:
780 mm
Modell / utførelse:
Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Minste strekkstyrke:
800 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Andre
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja


