Schneider Electric - STRIPSFESTE N - NSYMB3A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 19 mm
Materiale - Plast
Høyde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480182716
Elnummer
2494568
Leverandørens varenummer
NSYMB3A
Typebeskrivelse
2494568
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
19 mm
Materiale:
Plast
Høyde:
6 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


