Schneider Electric - Strømforsyning, Spacelogic KNX, REG-K/1280 mA, for DIN-montering, hvit - MTN6513-1201

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 1280 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481902818

Elnummer

4545422

Leverandørens varenummer

MTN6513-1201

Typebeskrivelse

4545422

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

1280 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Sekundærspenning:

30 V

Alle linjer og områder i et KNX system, må ha en egen strømforsyning. Det skal i nstalleres en dedikert KNX strømforsyning, så en vanlig 24V DC forsyning kan ikk e brukes. Dette for ikke å ødelegge signalene som overføres på bussen. SpaceLogi c KNX strømforsyning 1280 mA genererer KNX-systemspenning (SELV). Den sikrer til førsel av elektrisk energi til KNX-produktene og datakommunikasjon via bussen. F or montering på DIN-skinne. Busskopling via medfølgende busskoplingsklemme til " Bus". Strømforsyningen har to utganger - en KNX-utgang med integrert choke og en DC 30 V-utgang for ekstra enheter. DC 30 V-utgang brukes for eksempel til å lev ere en ekstra linje (f.eks. hovedlinje) via en separat installert KNX-choke. Alt ernativt kan likespenningsutgangen brukes til å forsyne andre funksjonelle enhet er. Elektrisk belastning kan deles mellom utgangene "BUS" og "DC 30 V" etter beh ov, men enhetens nominelle strøm på 1280 mA må ikke overskrides. Eventuell korts lutning eller overbelastning indikeres med en LED-lampe på enhetens forside. Par allell tilkopling av to strømforsyninger à 1280 mA i én linje er ikke tillatt, s iden dette vil overskride største tillatte strømstyrke i én linje (KNX-spesifika sjon: maks. 3 A). For installering på DIN-skinne TH35 iht. EN 60715 Bredde: 6 mo duler, 108 mm Nominell spenning, AC, 50-60 Hz 230 V Utgangsspenning KNX linje: D C 28-31 V SELV Tilleggsutgang: DC 30 V Overspenningsindikator