Schneider Electric - Strømforsyning, Spacelogic KNX, REG-K/640 mA, for DIN-montering, hvit - MTN6513-1202

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 640 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481902825

Elnummer

4545423

Leverandørens varenummer

MTN6513-1202

Typebeskrivelse

4545423

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

640 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Sekundærspenning:

30 V

SpaceLogic KNX strømforsyning 640 mA. Alle linjer og områder i et KNX system, må ha en egen strømforsyning. Det skal installeres en dedikert KNX strømforsyning, så en vanlig 24V DC forsyning kan ikke brukes. Dette for ikke å ødelegge signalene som overføres på bussen. SpaceLogic KNX strømforsyning 640 mA genererer KNX-systemspenning (SELV). Den sikrer tilførsel av elektrisk energi til KNX-produktene og datakommunikasjon via bussen. For montering på DIN-skinne. Busskopling via medfølgende busskoplingsklemme til "Bus". Strømforsyningen har to utganger - en KNX-utgang med integrert choke og en DC 30 V-utgang for ekstra enheter. DC 30 V-utgang brukes for eksempel til å levere en ekstra linje (f.eks. hovedlinje) via en separat installert KNX-choke. Alternativt kan likespenningsutgangen brukes til å forsyne andre funksjonelle enheter. For å øke merkestrømmen kan du koble til maksimalt to 640 mA strømforsyninger parallelt i én busslinje. Det er ikke nødvendig å koble til 200 m busskabel mellom strømforsyningene. Elektrisk belastning kan deles mellom utgangene "BUS" og "DC 30 V" etter behov, men enhetens nominelle strøm på 640 mA må ikke overskrides. Eventuell kortslutning eller overbelastning indikeres med en LED-lampe på enhetens forside. Dette er uavhengig av om spenningstilførselen drives enkeltvis eller parallelt med en annen, eller om utgangssignalet "DC 30 V" også brukes. For installering på DIN-skinne TH35 iht. EN 60715. Bredde: 4 moduler, 72 mm. Nominell spenning, AC, 50-60 Hz 230 V. Utgangsspenning KNX linje: DC 28-31 V SELV. s. Eventuell kortslutning eller overbelastning indikeres med en LED-lampe på enh etens forside. Dette er uavhengig av om spenningstilførselen drives enkeltvis el ler parallelt med en annen, eller om utgangssignalet "DC 30 V" også brukes. For installering på DIN-skinne TH35 iht. EN 60715 Bredde: 4 moduler, 72 mm Nominell spenning, AC, 50-60 Hz 230 V Utgangsspenning KNX linje: DC 28-31 V SELV Tilleggs utgang: DC 30 V