Schneider Electric - STRØMLIST 230V 8XSCHUKO M/BRYT VDIG162731 - VDIG162731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - 19"
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 3 m
Antall jordede stikkontakter - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133997
Elnummer
6993684
Leverandørens varenummer
VDIG162731
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Monteringsmål:
19"
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
3 m
Antall jordede stikkontakter:
8
Antall C13 stikkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
1
Lengde:
500 mm
Bredde:
490 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
47 mm
Matespenning:
230 V
Overspenningkategori (verdi):
2
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
nei
Med display:
nei
Antall Ethernet-innganger:
Lokal
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


