Schneider Electric - Strømtrafo STD TI 1250/5A - 16534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430165347
Elnummer
8062261
Leverandørens varenummer
16534
Typebeskrivelse
8062261
TI Strømtransformatorer til CE og CEr kWh målere. Tekniske data: Sekundærstrøm: 5 A, Frekvens: 50 - 60 Hz, Vedvarende overbelastning: 1,2 x In, Berøringsbeskyttelse: IP00B, Omgivelsestemperatur: -5 til +55°C, Luftfuktighet < 95 %.