Schneider Electric - SU1400RMXLIB3U LINEINTERACTIVE - SU1400RMXLIB3U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1400 VA
Overgangstid maks belastning - 6,6 min
Høyde - 130 mm
Bredde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304213284
Elnummer
6605227
Leverandørens varenummer
SU1400RMXLIB3U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1400 VA
Overgangstid maks belastning:
6,6 min
Høyde:
130 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
394 mm
Vekt:
31,82 kg
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
SU1400RMXLIB3U LINEINTERACTIVE


