Schneider Electric - SUA1000RMI1U LINE INTERACTIVE - SUA1000RMI1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304123897
Elnummer
6605216
Leverandørens varenummer
SUA1000RMI1U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
640 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
44 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
21,82 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Utgangseffektfaktor:
0,6
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


