Schneider Electric - SUA1000RMI2U SUA1000RMI2U LINE INTERACTIVE - SUA1000RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...280 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 9,1 min
Høyde - 89 mm
Bredde - 482,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304197270
Elnummer
6605217
Leverandørens varenummer
SUA1000RMI2U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
160...280 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
9,1 min
Høyde:
89 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
457,2 mm
Vekt:
28,18 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat


