Schneider Electric - SUA1000XLI SUA1000XLI LINEINTERACTIVE - SUA1000XLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Overgangstid maks belastning - 9,7 min
Høyde - 216 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304105237
Elnummer
6605226
Leverandørens varenummer
SUA1000XLI
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Overgangstid maks belastning:
9,7 min
Høyde:
216 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
439 mm
Vekt:
27,27 kg
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat


