Schneider Electric - SUA1500I LINE INTERACTIVE - SUA1500I
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...286 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 6,7 min
Høyde - 219 mm
Bredde - 171 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304105282
Elnummer
6605218
Leverandørens varenummer
SUA1500I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
160...286 V
Reaktiv utgangseffekt:
1500 VA
Overgangstid maks belastning:
6,7 min
Høyde:
219 mm
Bredde:
171 mm
Dybde:
439 mm
Vekt:
24,3 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat