Schneider Electric - SUA2200RMI2U SUA2200RMI2U LINE INTERACTIVE - SUA2200RMI2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...286 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 5,2 min
Høyde - 88,9 mm
Bredde - 482,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205623
Elnummer
6605221
Leverandørens varenummer
SUA2200RMI2U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
160...286 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
5,2 min
Høyde:
88,9 mm
Bredde:
482,6 mm
Dybde:
660,4 mm
Vekt:
43,64 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat


