Schneider Electric - SUA2200RMXLI3U LINEINTERACTIVE - SUA2200RMXLI3U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 7,3 min
Høyde - 133 mm
Bredde - 483 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304238393
Elnummer
6605229
Leverandørens varenummer
SUA2200RMXLI3U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
7,3 min
Høyde:
133 mm
Bredde:
483 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
55 kg
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
SUA2200RMXLI3U LINEINTERACTIVE


