Schneider Electric - SUA2200XLI LINEINTERACTIVE - SUA2200XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 9,3 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Høyde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304230953
Elnummer
6605230
Leverandørens varenummer
SUA2200XLI
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
9,3 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Høyde:
432 mm
Bredde:
196 mm
Dybde:
503 mm
Vekt:
55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat


