Schneider Electric - SUA3000I SUA3000I LINE INTERACTIVE - SUA3000I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...285 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 5,5 min
Høyde - 435 mm
Bredde - 197 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304216841
Elnummer
6605222
Leverandørens varenummer
SUA3000I
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
160...285 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
5,5 min
Høyde:
435 mm
Bredde:
197 mm
Dybde:
544 mm
Vekt:
50,5 kg
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
SUA3000I LINE INTERACTIVE


