Schneider Electric - SUA3000XLI SUA3000XLI LINEINTERACTIVE - SUA3000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Høyde - 432 mm
Bredde - 196 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304230939
Elnummer
6605232
Leverandørens varenummer
SUA3000XLI
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Høyde:
432 mm
Bredde:
196 mm
Dybde:
503 mm
Vekt:
55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
Gulvapparat
SUA3000XLI LINEINTERACTIVE


