Schneider Electric - SUA750RMI1U LINE INTERACTIVE - SUA750RMI1U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 750 VA
Overgangstid maks belastning - 7,1 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304123927
Elnummer
6605213
Leverandørens varenummer
SUA750RMI1U
Typebeskrivelse
UPS Line Interactive
Primærspenningsområde:
230...230 V
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
750 VA
Overgangstid maks belastning:
7,1 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
480 W
Høyde:
44 mm
Bredde:
432 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
21,82 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
5 %
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
4