Schneider Electric - Summer esi-20 - FFS06728020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 38 mm
Diameter - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
38 mm
Diameter:
115 mm
Sokkelsummer med lavt strømforbruk, for bruk sammen med EDI-seriens detektorer. Enheten er en komplett løsning med sokkel for detektorer. Summer har innebygget akustisk selvtestfunksjon. Lydpuls er synkron. Summeren er selvstendig styrt og med egen adresse (DIL-svitsj) og kan derfor også monteres separat uten detektorhode innmontert. Enheten innehar også isolatorledd. Ved åpen kabelforlegning benyttes underlagsramme. Kompatibel på Apollo brannsløyfer. Individuell adresse angis med DIL-bryteren.