Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Summer ESI-40 100dB - FFS06728040

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Summer ESI-40 100dB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall toner - 3

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Lydstyrke - 103 dB

  • Nominell spenning - 28 V

  • Strømtype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430030842631

Elnummer

6222497

Leverandørens varenummer

FFS06728040

Typebeskrivelse

6222497

Antall toner:

3

Kapslingsfarge:

Rød

Lydstyrke:

103 dB

Nominell spenning:

28 V

Strømtype:

DC

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Strømforbruk:

5 A

Med kontakt:

nei

Alarmorgan uten isolator for områder som krever kraftigere lyd. Drives direkte på ALC sløyfen og krever ingen ekstra strømforsyning. Lydpuls er synkron.