Schneider Electric - Summer ESI-50 100dB - FFS06728050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 3
Kapslingsfarge - Rød
Lydstyrke - 103 dB
Nominell spenning - 28 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030842648
Elnummer
6222493
Leverandørens varenummer
FFS06728050
Typebeskrivelse
6222493
Antall toner:
3
Kapslingsfarge:
Rød
Lydstyrke:
103 dB
Nominell spenning:
28 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømforbruk:
5 A
Med kontakt:
nei
Alarmorgan uten isolator for områder som krever kraftigere lyd. Drives direkte på ALC sløyfen og krever ingen ekstra strømforsyning. Lydpuls er synkron.


