Schneider Electric - Lydgiver for Ø22 mm hull uten lys og konstant eller pulserende tone 90dB ved 0,1m 230VAC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Puls/tone
Lydstyrke - 90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110102697
Elnummer
4303841
Leverandørens varenummer
XB5KSM
Typebeskrivelse
4303841
Akustisk signaltype
Puls/tone
Lydstyrke
90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz
230...240 V
Driftspenning ved DC
0...0 V
Spenningstype
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz
230...240 V
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X,13
Harmony XB5/ZB5 er trykknapper i plast beregnet for montasje i kontrollpaneler, plastkapslinger og kontrollstasjoner.
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holder seg på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden skrues enkelt til med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) og sikrer hodet, og kroppen (ZB5AZ009) klikkes deretter fast på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene og eventuelt lysmoduler og det kan totalt monteres opp til 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan benyttes i en lang rekke industrier, inklusive næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
XB5KSM er en lydgiver i monolitisk design uten løse moduler montert på baksiden.
Lydgiveren har et lydnivå på 90 db ved 10 cm. avstand.
Lydgiveren har enten en konstant eller periodisk tone og dette velges ved koblingen av lydgiveren.
Konstant tone velges ved å tilslutte 230V til X1 og 0V til X2 terminalene.
Periodisk tone velges ved å legge en jumper (lask) fra X1 til S terminalen.
Det er mulig å benytte XB5KSM i en XALD trykknappboks om det foretrekkes.