Schneider Electric - Summer/strobe 298APO - FFS06728105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type akustisk signalgiver - Andre
Akustisk signaltype - Andre
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - Andre
Optisk signaltype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030844635
Elnummer
6222486
Leverandørens varenummer
FFS06728105
Typebeskrivelse
6222486
Type akustisk signalgiver:
Andre
Akustisk signaltype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
Andre
Optisk signaltype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Kapslingsfarge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med kontakt:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


