Schneider Electric - Summer WSO-PR-I33 IP65 - FFS06711737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 32
Kapslingsfarge - Rød
Lydstyrke - 100 dB
Nominell spenning - 32 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043850432
Elnummer
6222448
Leverandørens varenummer
FFS06711737
Typebeskrivelse
6222448
Antall toner:
32
Kapslingsfarge:
Rød
Lydstyrke:
100 dB
Nominell spenning:
32 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømforbruk:
11,4 A
Med kontakt:
nei


