Schneider Electric - Supportskinne for sokkel D80 - NSYAEBP2FS8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Actassi
EAN/GTIN
3606480176210
Elnummer
6993747
Leverandørens varenummer
NSYAEBP2FS8
Typebeskrivelse
6993747
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
800 mm
Høyde:
60 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


