Schneider Electric - SURT008 - SURT008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 381 mm
Høyde - 51 mm
Dybde - 4572 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
731304232476
Elnummer
6605357
Leverandørens varenummer
SURT008
Typebeskrivelse
6605357
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
381 mm
Høyde:
51 mm
Dybde:
4572 mm
APC Smart-UPS RT 15ft Extension Cable for 192VDC External Battery Packs


