Schneider Electric - SURT10000XLI SURT10000XLI ONLINE - SURT10000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...280 V
Reaktiv utgangseffekt - 10000 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Høyde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205371
Elnummer
6605244
Leverandørens varenummer
SURT10000XLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
160...280 V
Reaktiv utgangseffekt:
10000 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Høyde:
432 mm
Bredde:
263 mm
Dybde:
736 mm
Vekt:
111 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat


