Schneider Electric - SURT2000XLI SURT2000XLI ONLINE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA
Overgangstid maks belastning - 4 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304205456
Elnummer
6605239
Leverandørens varenummer
SURT2000XLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde
220...240 V
Sekundærspenningsområde
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt
2000 VA
Overgangstid maks belastning
4 min
Primærfrekvens
50...60 Hz
Sekundærfrekvens
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt
1400 W
Høyde
432 mm
Bredde
85 mm
Dybde
483 mm
Vekt
25 kg
Egnet for nettverksadministrering
Nei
USV-teknologi
Tilkoblet
Konstruktionstype
Gulvapparat
Inngangstilkobling
C20
Antall utganger C13
6
SURT2000XLI ONLINE