Schneider Electric - SURT3000XLI-ET - SURT3000XLI-ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 14 min
Høyde - 432 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304266914
Elnummer
6605321
Leverandørens varenummer
SURT3000XLI-ET
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
14 min
Høyde:
432 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
54,55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
SURT3000XLI-ET ONLINE