Schneider Electric - SURT6000XLI SURT6000XLI ONLINE - SURT6000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...280 V
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Overgangstid maks belastning - 5 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304240174
Elnummer
6605242
Leverandørens varenummer
SURT6000XLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
160...280 V
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Overgangstid maks belastning:
5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
4200 W
Høyde:
432 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
54,55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
2


