Schneider Electric - SURT8000XLI ONLINE - SURT8000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 8000 VA
Overgangstid maks belastning - 7 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Høyde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304239635
Elnummer
6605243
Leverandørens varenummer
SURT8000XLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
8000 VA
Overgangstid maks belastning:
7 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Høyde:
432 mm
Bredde:
263 mm
Dybde:
736 mm
Vekt:
110,91 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat