Schneider Electric - SURTD3000XLI SURTD3000XLI ONLINE - SURTD3000XLI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 14 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Høyde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304240259
Elnummer
6605240
Leverandørens varenummer
SURTD3000XLI
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
14 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Høyde:
432 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat


