Schneider Electric - SURTD5000XLI-ET - SURTD5000XLI-ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...280 V
Reaktiv utgangseffekt - 5000 VA
Overgangstid maks belastning - 150 min
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Høyde - 432 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304266945
Elnummer
6605322
Leverandørens varenummer
SURTD5000XLI-ET
Typebeskrivelse
UPS Online
Primærspenningsområde:
160...280 V
Reaktiv utgangseffekt:
5000 VA
Overgangstid maks belastning:
150 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Høyde:
432 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
660 mm
Vekt:
54,55 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat