Schneider Electric - SV veggskap, kl,1 800x1400x210 - SV39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153005921
Elnummer
2407633
Leverandørens varenummer
SV39
Typebeskrivelse
2407633
Monteringsmetode:
Andre
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1400 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
210 mm
RAL-nummer:
9016
Bredde i antall modulmellomrom:
108
Kapslingsmateriale:
Stål/plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Type dør:
Dobbelt
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
400 A
Innbyggingsdybde:
190 mm
Innvendig dybde:
170 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
1
Antall rader:
3
Antall åpninger for flensplater:
6
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
240
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Uten


